Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136303/100
Cod. Produttore
1136303/100
Cod. EAN
4044774571225

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: ottimale
  • Uso: versatile
  • Trasmissione: sicura ed efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo una protezione ottimale per le applicazioni industriali. La sua costruzione a tre conduttori da 1,5 mm consente una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Con una progettazione versatile, OLFLEX CLASSIC 115 è ideale per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy