Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119020
Cod. Produttore
1119020
Cod. EAN
4044776628262

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Design: Versatile e discreto
  • Sicurezza: Standard professionali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni ottimali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Con un design versatile, è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua colorazione nera lo rende discreto e adatto a vari ambienti. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di eccellenza e sicurezza nel mondo dell'elettricità, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero