Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019931/100
Cod. Produttore
10019931/100
Cod. EAN
4044774590066

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: alta qualità
  • Superficie: trattata
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Caratteristica: sicurezza e performance
  • Durata: affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori di classe specifica, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance costanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H