Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019931
Cod. Produttore
10019931
Cod. EAN
4044774391366

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3G
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tipo: H
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Elevata
  • Protezione: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. Con una sezione di 1,5 mm² e una configurazione a tre conduttori, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e resistenza lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H