Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135303/100
Cod. Produttore
1135303/100
Cod. EAN
4044774567716

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 3G
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Protezione: Alta durabilità
  • Conduzione: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione ottimale e una conduzione elettrica affidabile. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC un'ottima scelta per installazioni sia industriali che domestiche. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo cavo versatile e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy