Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135303
Cod. Produttore
1135303
Cod. EAN
4044773096811

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY presenta una configurazione a tre conduttori di sezione 1,5 mm², ideale per applicazioni elettriche standard. Realizzato con conduttori in materiale di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nella trasmissione dell’energia. La superficie del conduttore è progettata per garantire una buona conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo adatto a installazioni che richiedono robustezza e durata. La sua struttura flessibile facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy