Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135303/200
Cod. Produttore
1135303/200
Cod. EAN
4044777029679

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3G
  • Serie: Classic 110 CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Costante nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 CY con tre conduttori di classe specifica e sezione di 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy