Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125303/100
Cod. Produttore
1125303/100
Cod. EAN
4044774564715

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata durata
  • Configurazione: Tre conduttori
  • Uso: Versatile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali premium che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm lo rende ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

151 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento