Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125303
Cod. Produttore
1125303
Cod. EAN
4044773102819

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Materiale: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Durata: elevata
  • Uso: elettrico versatile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con tre conduttori di rame flessibile, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una conducibilità ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile e performante per impianti elettrici industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

151 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento