Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0019711
Cod. Produttore
0019711
Cod. EAN
4044773019988

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Colore guaina: Arancione
  • Materiale guaina: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Applicazioni: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo arancione offre una grande flessibilità e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm consente un'ottima conduzione elettrica, assicurando affidabilità e sicurezza nel tempo. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Arancione