Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119303/50
Cod. Produttore
1119303/50
Cod. EAN
4044774552293

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: CLASSIC 110
  • Uso: Impianti elettrici
  • Prestazioni: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni sia industriali che domestiche. La sua costruzione robusta offre resistenza e affidabilità, rendendolo perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. Con una sezione di 1,5 mm² e una configurazione a tre conduttori, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110