Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119303
Cod. Produttore
1119303
Cod. EAN
4044773065527

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 3G1,5 mm²
  • Alta flessibilità: materiali resistenti
  • Uso: installazioni elettriche
  • Durata: elevata nel tempo
  • Affidabilità: garantita
  • Sicurezza: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: professionali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una grande flessibilità e durata nel tempo. Con un design a tre conduttori da 1,5 mm², è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110