Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119303/1000
Cod. Produttore
1119303/1000
Cod. EAN
4044774552347

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Struttura: tripla guaina
  • Flessibilità: alta
  • Protezione meccanica: ottimale
  • Applicazioni: industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali. La tripla guaina da 1,5 mm assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Con OLFLEX CLASSIC 110, puoi contare su un prodotto che unisce durabilità e efficienza per ogni tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110