Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119303/500
Cod. Produttore
1119303/500
Cod. EAN
4044774552330

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: elettrico
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta
  • Conduzione: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una costruzione robusta e materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza ottimale e una conduzione elettrica affidabile. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Disponibile in un design elegante, OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 110