Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120463
Cod. Produttore
1120463
Cod. EAN
4044773754223

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 BK
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: alta affidabilità
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni a bassa tensione. Con una tensione nominale di 0,6/1 KV e una configurazione a tre conduttori da 1 mm², questo cavo offre prestazioni eccellenti e grande affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CLASSIC 100 BK è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici, assicurando sempre sicurezza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

144 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Nero 0,6/1Kv