Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120457
Cod. Produttore
1120457
Cod. EAN
4044773769876

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Installazioni professionali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 BK
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni a bassa tensione. Con una tensione nominale di 0,6/1 KV e una configurazione a tre conduttori da 1 mm², questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli. La sua colorazione nera lo rende ideale per installazioni discrete e professionali. OLFLEX CLASSIC 100 BK è perfetto per garantire prestazioni affidabili in ogni ambiente elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Nero 0,6/1Kv