Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010400
Cod. Produttore
0010400
Cod. EAN
4044773007602

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Sezione cavi: 3G1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Identificazione: Facile
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e affidabilità. Il colore giallo non solo rende il cavo facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di vivacità. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, OLFLEX CLASSIC 100 rappresenta la scelta ideale per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Giallo