Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035458/100
Cod. Produttore
0035458/100
Cod. EAN
4044774548029

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Numero conduttori: 3G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Tipo cavo: CY
  • Colore: Distintivo
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. Con un design robusto e materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata. Il suo colore distintivo e la configurazione a tre conduttori da 1,5 mm rendono questo prodotto ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con OLFLEX CLASSIC 100.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V