Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016065/300
Cod. Produttore
0016065/300
Cod. EAN
4044774545295

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con tre conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo ottime prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza meccanica. La struttura robusta assicura protezione contro abrasioni e agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

191 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento