Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100644
Cod. Produttore
00100644
Cod. EAN
4044774896700

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Flessibilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Uso: elettrico generale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a tre conduttori da 1,5 mm offre flessibilità e sicurezza, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Con OLFLEX CLASSIC 100, puoi contare su una soluzione affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V