Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100644/500
Cod. Produttore
00100644/500
Cod. EAN
4044775069257

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: All'usura
  • Applicazioni: Industriali/domestiche
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e domestiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse situazioni. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per un'alimentazione sicura e continua.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V