Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100644/300
Cod. Produttore
00100644/300
Cod. EAN
4044775069240

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 3G
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza: Alta
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 3 conduttori di sezione 1,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La qualità dei materiali utilizzati assicura un’ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V