Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026776/500
Cod. Produttore
1026776/500
Cod. EAN
4044776031611

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di catena portacavi. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione a tre conduttori da 1,5 mm garantisce prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo. Con un design innovativo, l'OLFLEX CHAIN 809 CY si distingue per la sua capacità di resistere a movimenti ripetitivi, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy