Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026725
Cod. Produttore
1026725
Cod. EAN
4044775065501

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con conduttori di classe specifica, composto da 3 fili di sezione 1,5 mm². Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, ideale per impianti elettrici industriali e catene portacavi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Chain 809