Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012463
Cod. Produttore
0012463
Cod. EAN
4044773003758

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Utilizzo: applicazioni elettriche
  • Certificazioni: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una notevole flessibilità e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX 540 P ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design pensato per resistere a condizioni difficili, è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 540 P