Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012763/100
Cod. Produttore
0012763/100
Cod. EAN
4044774617473

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 CP 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 CP con tre conduttori di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un materiale del conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel trasporto di corrente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

137,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 540 Cp