Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012838/50
Cod. Produttore
0012838/50
Cod. EAN
4044774577609

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 P 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 3G1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccezionali e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali premium, OLFLEX 440 P è ideale per ambienti industriali e commerciali, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm rende questo cavo versatile e perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 440 P