Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1308303/100
Cod. Produttore
1308303/100
Cod. EAN
4044777158065

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 408 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Applicazioni: Industriale e impianti
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 408 P 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche sicure ed efficienti. Con OLFLEX 408 P, la tua connessione elettrica sarà sempre al massimo della performance.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 408 P Comando