Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011187
Cod. Produttore
0011187
Cod. EAN
4044773006131

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: Polivinilcloruro
  • Temperatura max: 70 °C
  • Protezione: Resistente a oli
  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Certificazioni: CE
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 191CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm offre una flessibilità ottimale, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design robusto, l'OLFLEX 191CY è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy