Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011187/75
Cod. Produttore
0011187/75
Cod. EAN
4044774539508

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Protezione: affidabile
  • Durabilità: elevata
  • Efficienza: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione affidabile in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX, puoi contare su un prodotto che combina durabilità e efficienza, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy