Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011187/300
Cod. Produttore
0011187/300
Cod. EAN
4044774539522

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Costruzione: tre conduttori flessibili
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: isolamento sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una straordinaria flessibilità e durata. La sua costruzione a tre conduttori da 1,5 mm rende questo cavo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la sicurezza e l'affidabilità, OLFLEX 191CY è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy