Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011137/150
Cod. Produttore
0011137/150
Cod. EAN
4044774538518

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Protezione meccanica: elevata
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX 191
  • Flessibilità: standard
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX 191 ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto affidabile e duraturo per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 191