Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015303/300
Cod. Produttore
0015303/300
Cod. EAN
4044774543543

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con la sua robustezza e flessibilità, OLFLEX 150 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio. La sua costruzione garantisce un'eccellente conduzione elettrica, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto. Scegli OLFLEX 150 per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 150