Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015303/150
Cod. Produttore
0015303/150
Cod. EAN
4044774543536

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Efficienza: Superficie ottimizzata
  • Protezione: Affidabile e durevole
  • Serie: OLFLEX 150
  • Prestazioni: Costanti e sicure
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con tre conduttori di sezione 1,5 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione dei circuiti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 150