Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015303
Cod. Produttore
0015303
Cod. EAN
4044773035414

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Protezione esterna: Alta resistenza agenti esterni
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche varie
  • Conformità: Normative di sicurezza CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, garantisce un'ottima conduttività elettrica e una protezione eccellente contro gli agenti esterni. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e durature. OLFLEX 150 3G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex 150