Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600606/1000
Cod. Produttore
1600606/1000
Cod. EAN
4044774651279

Informazioni di prodotto

H07RN8-F 3G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN8-F 3G1,5 rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Prodotto con materiali di alta qualità, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica, perfetto per ambienti industriali e domestici. L'ottima classificazione merceologica ne assicura prestazioni elevate in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H07Rn8-f Comando