Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600606/100
Cod. Produttore
1600606/100
Cod. EAN
4044774651255

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN8-F
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Resistenza agenti esterni: Alta
  • Durata: Elevata
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Serie: RR1600606/100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN8-F 3G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e domestici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con una sezione di 1,5 mm², offre una conduzione affidabile e sicura. Scegli il cavo H07RN8-F 3G1,5 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H07Rn8-f Comando