Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600103/100
Cod. Produttore
1600103/100
Cod. EAN
4044774647418

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 3G
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: RR1600103/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con tre conduttori di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo flessibilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un collegamento elettrico sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H07Rn-f Comando