Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0013621/500
Cod. Produttore
0013621/500
Cod. EAN
4044774618296

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07BQ-F 3G1,5
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Serie: OLFLEX 550 P
  • Flessibile e resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiali durevoli
  • Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 550 P 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile e affidabilità. La sua struttura 3G1,5 lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Disponibile in un design elegante, OLFLEX 550 P è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H07Bq-f