Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011027
Cod. Produttore
0011027
Cod. EAN
4044773007220

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Industriale
  • Protezione: Robusta
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una grande flessibilità. Questo cavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza e durata, rendendolo perfetto per l'uso in macchinari e impianti. Con una costruzione robusta e un design efficiente, OLFLEX 140 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H05Vv5-f