Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011027/100
Cod. Produttore
0011027/100
Cod. EAN
4044774537634

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Conduttori: 3G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Serie: OLFLEX 140
  • Materiale: premium
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni di collegamento in ambienti sia domestici che industriali. La sua robustezza e flessibilità garantiscono una facile installazione, mentre il design a tre conduttori da 1,5 mm rende questo prodotto versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegli OLFLEX per un'eccellente conduzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H05Vv5-f