Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600200
Cod. Produttore
1600200
Cod. EAN
4044773092813

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05RR-F
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Isolamento: Gomma resistente
  • Uso: Interno/esterno
  • Protezione: Usura e intemperie
  • Serie: RR1600200
  • Applicazioni: Domestiche/professionali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05RR-F 3G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro l'usura e le intemperie. La sua costruzione a tre conduttori da 1,5 mm rende il cavo versatile e adatto per diverse installazioni. Ideale per l'uso in ambienti sia domestici che professionali, il cavo H05RR-F 3G1,5 rappresenta una scelta sicura e duratura per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H05Rr-f Comando