Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600200/100
Cod. Produttore
1600200/100
Cod. EAN
4044774648996

Informazioni di prodotto

H05RR-F 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05RR-F 3G1,5, un prodotto della famiglia RR1600200/100, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e sicurezza, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e efficace. Scegliere il cavo H05RR-F significa optare per affidabilità e performance superiori.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² H05Rr-f Comando