Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221603/76
Cod. Produttore
221603/76
Cod. EAN
4044774573366

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Serie: TRAY II
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: elevata
  • Conducibilità: ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con tre conduttori di classe elevata, ciascuno con sezione di 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

35,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G1.5 Olflex Tray Ii Comando