Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221603/152
Cod. Produttore
221603/152
Cod. EAN
4044774573373

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con un design versatile, OLFLEX TRAY II 3G1,5 si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione, assicurando una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

35,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G1.5 Olflex Tray Ii Comando