Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2216030/610
Cod. Produttore
2216030/610
Cod. EAN
4044774613680

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: CY
  • Protezione: alta resistenza
  • Applicazione: industriale
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le interferenze e una lunga durata. La sua configurazione 3G1,5 lo rende ideale per l'installazione in ambienti difficili, assicurando un trasporto sicuro dell'energia elettrica. OLFLEX TRAY II è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1.5 Cy Olflex Tray Ii Comando