Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2216030/305
Cod. Produttore
2216030/305
Cod. EAN
4044774613673

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 16/3C
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Struttura: Tre conduttori
  • Serie: OLFLEX TRAY II CY
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX TRAY II CY una scelta eccellente per una connessione sicura e affidabile. Con un design versatile, è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1.5 Cy Olflex Tray Ii Comando