Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2216030/76
Cod. Produttore
2216030/76
Cod. EAN
4044774613659

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 16/3C
  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta durata e sicurezza
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Materiali: Alta qualità
  • Conduzione: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAY II CY 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione superiore. La sua struttura robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando durata e sicurezza nel tempo. Scegli l'OLFLEX TRAY II per le tue esigenze elettriche e sperimenta la qualità del marchio.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1.5 Cy Olflex Tray Ii Comando