Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002687
Cod. Produttore
70002687
Cod. EAN
4044773299953

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/500
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una configurazione di 3G1,5, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca un cavo che possa affrontare le sfide quotidiane.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G1,5/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato