Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002690
Cod. Produttore
70002690
Cod. EAN
4044773299687

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3G1,5 mm²
  • Lunghezza: 2000 metri
  • Design: Spiralato
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Robusta
  • Applicazione: Cablaggio efficiente
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una sezione di 3G1,5 mm² e una lunghezza di 2000 metri, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design spiralato facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX SPIRAL 400 P per un cablaggio efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G1,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato